Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifscheibe 125x3mm f.Kalksand Kst 2608602690


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 602 690 Kreissägeblatt 12,5 cm
Bosch 2 608 602 690 Kreissägeblatt 12,5 cm
Bosch 2 608 602 690 Kreissägeblatt 12,5 cm
Bosch 2 608 602 690 Kreissägeblatt 12,5 cm
Artikel-Nr.:
     262-22664280
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602690
EAN/GTIN:
     3165140581967
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamant-Schleifscheibe 125x3mm f.Kalksand Kst 2608602690
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Scheibendurchmesser:
125 mm
Segmenthöhe:
3 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, bosch diamantscheibe, diamant-trennscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 29,00*
€ 36,61*
6 Tage
111
1
€ 5,90*
ab € 30,31*
€ 37,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,47*
€ 38,37*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,19*
€ 38,98*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 54,38*
€ 66,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.