Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifscheibe 150x3mm f.Kalksand Kst 2608602691


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 602 691 Kreissägeblatt 15 cm
Bosch 2 608 602 691 Kreissägeblatt 15 cm
Bosch 2 608 602 691 Kreissägeblatt 15 cm
Bosch 2 608 602 691 Kreissägeblatt 15 cm
Artikel-Nr.:
     262-22664297
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602691
EAN/GTIN:
     3165140581974
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamant-Schleifscheibe 150x3mm f.Kalksand Kst 2608602691
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Scheibendurchmesser:
150 mm
Segmenthöhe:
3 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamantscheibe 150x22,2 mm, diamant-trennscheibe, bosch diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,97*
€ 56,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,85*
€ 56,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,04*
€ 57,54*
3 Tage
18
€ 5,45*
ab € 47,26*
€ 59,97*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,19*
€ 61,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.