Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrfutter 1,5-13mm 12,8mm(12) 12Zoll Schnellsp Rechts- und linksherum 2609255730


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2609255730 Bohrfutteradapter
Bosch 2609255730 Bohrfutteradapter
Bosch 2609255730 Bohrfutteradapter
Artikel-Nr.:
     262-22664495
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255730
EAN/GTIN:
     3165140546409
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
bosch schnellspannbohrfutter 1,5-13
schnellspannbohrfutter bosch
Bohrfutter 1,5-13mm 12,8mm(12) 12Zoll Schnellsp Rechts- und linksherum 2609255730
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Rechts- und linksherum:
ja
Schnellspannsystem:
ja
Spannbereich:
1.5 - 13 mm mm
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Bohrfutter, Bohrhalter, Schnellspannkopf, Zahnkranzbohrfutter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
95
1
€ 5,90*
ab € 22,84*
€ 30,64*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 22,91*
€ 30,65*
1
€ 4,90*
ab € 22,67*
€ 30,95*
4 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 24,93*
€ 32,81*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 35,08*
€ 46,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.