Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Ø160mm PRO 24Zähne 190mm 2608641171


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild (alt)
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     262-22678911
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608641171
EAN/GTIN:
     3165140373531
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch
Kreissägeblatt Ø160mm PRO 24Zähne 190mm 2608641171
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
24
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Dicke Sägeblatt:
190 mm
Geeignet für Holz:
ja
Max. Drehzahl:
9500 1/min
Schnittbreite:
1.8 mm
Sägeblattdurchmesser:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, Rundsägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 13,97*
€ 17,38*
1
€ 5,90*
ab € 13,92*
€ 17,72*
4 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 14,40*
€ 17,76*
2 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 15,00*
€ 18,60*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,45*
€ 19,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640582
€ 16,85*
Zubehör
Bosch
2608640583
€ 20,66*
Zubehör
Bosch
2608640586
€ 16,95*
Zubehör
Bosch
2608640592
€ 17,06*
Zubehör
Bosch
2608641170
€ 15,75*
Zubehör
Bosch
2608641172
€ 20,30*
Zubehör
Bosch
2608640596
€ 17,06*
Zubehör
Bosch
2608640597
€ 18,63*
Zubehör
Bosch
2608640732
€ 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.