Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste Pinselkopf Ø1 Drahtbürste Ø10mm Stiftanschluss 2608622115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 622 115 Bohraufsatz-Zubehör Drahtbürste
Bosch 2 608 622 115 Bohraufsatz-Zubehör Drahtbürste
Bosch 2 608 622 115 Bohraufsatz-Zubehör Drahtbürste
Artikel-Nr.:
     262-22686428
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622115
EAN/GTIN:
     3165140631952
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Pinselkopf
pinselbürste 10mm
Drahtbürste Pinselkopf Ø1 Drahtbürste Ø10mm Stiftanschluss 2608622115
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pinselkopf
Bürstendurchmesser:
10 mm
Geeignet für Bohrmaschinen:
ja
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Stiftanschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste, pinselbürste stahl, Bürste, Drahtbürste, Drahtbürste für Bohrmaschine, Rotierende Bürste
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
107
15
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,70*
6 Tage
98
1
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 6,03*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 6,04*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,91*
€ 6,25*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,72*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
060186810F
ab € 99,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.