Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste Pinselkopf Ø1 VA Ø10mm Stiftanschluss 2608622128


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 622 128 Bohraufsatz-Zubehör Drahtbürste
Bosch 2 608 622 128 Bohraufsatz-Zubehör Drahtbürste
Bosch 2 608 622 128 Bohraufsatz-Zubehör Drahtbürste
Artikel-Nr.:
     262-22686558
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622128
EAN/GTIN:
     3165140632089
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Pinselkopf
pinselbürste 10 mm inox
Drahtbürste Pinselkopf Ø1 VA Ø10mm Stiftanschluss 2608622128
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pinselkopf
Bürstendurchmesser:
10 mm
Geeignet für Bohrmaschinen:
ja
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Stiftanschluss:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste edelstahl, pinselbürste, Bürste, Drahtbürste, Drahtbürste für Bohrmaschine, Rotierende Bürste
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
10
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,18*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 7,96*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,98*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,09*
€ 8,14*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,72*
€ 13,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
060186810F
ab € 99,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.