Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifscheibe 230x10mm f.Betonstein 2608603238


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-22688613
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603238
EAN/GTIN:
     3165140665803
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamant-Schleifscheibe 230x10mm f.Betonstein 2608603238
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Hartgestein:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für bewehrten Beton:
ja
Scheibendurchmesser:
230 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Stärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, bosch diamanttrennscheiben 230 mm, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 126,02*
€ 149,45*
6 Tage
56
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,02*
€ 150,15*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 131,39*
€ 156,54*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 132,24*
€ 156,61*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 234,79*
€ 271,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,50*
€ 323,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,90*
€ 318,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,92*
€ 298,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,77*
€ 292,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,79*
€ 279,40
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,479* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.