Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-22689481 Herst.-Nr.: 2608601343 EAN/GTIN: 3165140810463 |
| |
|
| | |
| Diamant-Nassbohrkrone Ø12x300mm Innengew 12Zoll 2608601343 Weitere Informationen: | | Arbeitstiefe: | 300 mm mm | Aufnahmesystem: | Innengewinde | Beschichtung: | Diamant | Geeignet für Nassbetrieb: | ja | Größe Aufnahmesystem: | 1/2 Zoll | Nenngröße: | 12 mm | Zentrierbohrer-Durchmesser: | 0 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diamanttrockenbohrer, Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, diamant-nassbohrkrone bosch, diamant nassbohrkrone, diamant-nassbohrkrone 12mm, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,91* | € 40,41* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 31,90* | € 40,44* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,19* | € 40,63* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 33,16* | € 41,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,32* | € 43,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|