Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone Ø22x300mm Innengew 12Zoll 2608601348


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     262-22689535
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601348
EAN/GTIN:
     3165140810517
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamant-Nassbohrkrone Ø22x300mm Innengew 12Zoll 2608601348
Weitere Informationen:
Arbeitstiefe:
300 mm mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
ja
Größe Aufnahmesystem:
1/2 Zoll
Nenngröße:
22 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrockenbohrer, Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, diamant-nassbohrkrone bosch, diamant nassbohrkrone, diamantbohrer 22mm, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 44,25*
€ 54,78*
5 Tage
22
€ 5,90*
ab € 44,47*
€ 55,06*
€ 4,90*
ab € 46,57*
€ 58,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,03*
€ 59,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,62*
€ 100,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.