Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone Ø42x400mm Innengew 12Zoll 2608601357


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608601357 Diamantnassbohrkrone G 1/2 Zoll Best for Concrete, 42 mm, 400 m
Bosch 2608601357 Diamantnassbohrkrone G 1/2 Zoll Best for Concrete, 42 mm, 400 m
Bosch 2608601357 Diamantnassbohrkrone G 1/2 Zoll Best for Concrete, 42 mm, 400 m
Bosch 2608601357 Diamantnassbohrkrone G 1/2 Zoll Best for Concrete, 42 mm, 400 m
Artikel-Nr.:
     262-22689627
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601357
EAN/GTIN:
     3165140810609
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamant-Nassbohrkrone Ø42x400mm Innengew 12Zoll 2608601357
Weitere Informationen:
Arbeitstiefe:
400 mm mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
ja
Größe Aufnahmesystem:
1/2 Zoll
Nenngröße:
42 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrockenbohrer, Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, diamant-nassbohrkrone bosch, diamant nassbohrkrone, diamant-bohrkrone ø42x400mm, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 68,38*
€ 82,91*
6 Tage
11
€ 5,90*
ab € 71,21*
€ 86,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,26*
€ 87,62*
€ 4,90*
ab € 71,21*
€ 88,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,85*
€ 92,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.