Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone Ø93x450mm Innengew 2608601365


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-22689702
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601365
EAN/GTIN:
     3165140810685
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamant-Nassbohrkrone Ø93x450mm Innengew 2608601365
Weitere Informationen:
Arbeitstiefe:
450 mm mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
ja
Gewindeart:
UNC
Nenngröße:
93 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrockenbohrer, Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, diamantbohrer bosch, diamant nassbohrkrone, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 109,67*
€ 129,84*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 109,67*
€ 129,85*
€ 4,90*
ab € 111,37*
€ 132,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 111,33*
€ 132,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 198,56*
€ 234,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,30*
€ 278,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,77*
€ 252,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.