Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanalysator graph 3KanV 3KanA StromzZangenadapt Leistungsfaktor FLUKE-1734/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke Dreiphasige Energie-Logger
Fluke Dreiphasige Energie-Logger
Artikel-Nr.:
     262-28254515
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4706582
EAN/GTIN:
     0095969801973
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Netzanalysator graph 3KanV 3KanA StromzZangenadapt Leistungsfaktor FLUKE-1734/B
Weitere Informationen:
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
3
Anzahl der Stromeingangskanäle:
3
Anzeige:
graphisch
Blindleistung:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Messwertspeicher:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Scheinleistung:
ja
Schnittstelle:
ja
Spannungsmessbereich/AC direkt:
0 - 1000 V V
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Wirkleistung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Netzanalysator, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, Überwachungsrelais, netzanalysator fluke, netzanalysator, datenlogger spannung, Drehstromleistungsanalysator, Drehstromleistungsmessgerät, Harmonic Meter, Harmonics Analyzer, Leistungs- und Oberwellenanalysator, Leistungs- und Oberwellenmessgerät, Leistungsanalysator, Leistungsmessgerät, Leistungsmonitor, Leistungsüberwachung, Netz- und Leistungsanalysator, Netzmonitor, Netzüberwachung, Oberwellenanalysator, Oberwellenmessgerät, Power Analyzer, Power Harmonics Analyzer, Spannungsanalysator, Spannungsmonitor, Stromanalysator, Strommonitor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.124,71*
€ 3.232,19*
Frei Haus
ab € 3.129,73*
€ 3.232,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.208,20*
€ 3.318,40*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.280,64*
€ 3.385,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.388,37*
€ 3.494,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.494,25*
€ 4.158,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.479,09*
€ 4.140,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.416,01*
€ 4.065,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.388,37*
€ 4.032,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4706566
ab € 2.566,50*
Zubehör
Fluke
4706594
ab € 3.118,11*
Zubehör
Fluke
4706548
ab € 2.785,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.