Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanalysator graph 3KanV 3KanA StromzZangenadapt Leistungsfaktor FLUKE-1734/EUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke Dreiphasige Energie-Logger
Fluke Dreiphasige Energie-Logger
Artikel-Nr.:
     262-28254522
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4706594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Netzanalysator graph 3KanV 3KanA StromzZangenadapt Leistungsfaktor FLUKE-1734/EUS
Weitere Informationen:
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
3
Anzahl der Stromeingangskanäle:
3
Anzeige:
graphisch
Blindleistung:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Messwertspeicher:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Scheinleistung:
ja
Schnittstelle:
ja
Spannungsmessbereich/AC direkt:
0 - 1000 V V
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Wirkleistung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Netzanalysator, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, Überwachungsrelais, multimeter fluke, netzanalysator, datenlogger spannung, Drehstromleistungsanalysator, Drehstromleistungsmessgerät, Harmonic Meter, Harmonics Analyzer, Leistungs- und Oberwellenanalysator, Leistungs- und Oberwellenmessgerät, Leistungsanalysator, Leistungsmessgerät, Leistungsmonitor, Leistungsüberwachung, Netz- und Leistungsanalysator, Netzmonitor, Netzüberwachung, Oberwellenanalysator, Oberwellenmessgerät, Power Analyzer, Power Harmonics Analyzer, Spannungsanalysator, Spannungsmonitor, Stromanalysator, Strommonitor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.245,85*
€ 3.407,24*
Frei Haus
ab € 3.444,71*
€ 3.504,08*
Frei Haus
ab € 3.479,69*
€ 3.539,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.535,66*
€ 3.597,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.730,32*
€ 3.789,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.789,69*
€ 4.509,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.773,50*
€ 4.490,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.741,11*
€ 4.451,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.730,32*
€ 4.439,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4706566
ab € 2.679,12*
Zubehör
Fluke
4706582
ab € 2.942,26*
Zubehör
Fluke
4706548
ab € 2.888,79*
Zubehör
Fluke
4589220
ab € 100,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.