Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehsystem flex Kst 50m InstRohr 10057


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-35232476
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     10057
EAN/GTIN:
     9120045473605
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinziehsystem flex Kst 50m InstRohr 10057
Weitere Informationen:
Ausführung:
flexibel
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.5 mm
Bruchlast:
220 kg
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Farbe:
gelb
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
50 m m
Materialstärke des Einziehdrahts:
4.5 mm
Trageart:
Drahthaspel
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband, Einziehdraht, Einziehsystem, Kabeldurchzieher, Kabeleinziehsystem, Spiralzieher, Unterflur-Kabeleinziehsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,98*
€ 295,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 252,47*
€ 295,21*
Frei Haus
ab € 252,75*
€ 297,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 254,12*
€ 298,63*
Frei Haus
ab € 256,19*
€ 300,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,18*
€ 333,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,47*
€ 300,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Runpotec
20267
ab € 34,46*
Zubehör
Runpotec
20269
ab € 36,97*
Zubehör
Runpotec
20279
ab € 14,93*
Zubehör
Runpotec
20280
ab € 12,48*
Zubehör
Runpotec
10214
ab € 246,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.