Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehsystem flex Kst 60m InstRohr 10078


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-35232599
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     10078
EAN/GTIN:
     9120045473872
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinziehsystem flex Kst 60m InstRohr 10078
Weitere Informationen:
Ausführung:
flexibel
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
7.5 mm
Bruchlast:
400 kg
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Farbe:
gelb
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
60 m m
Materialstärke des Einziehdrahts:
7.5 mm
Trageart:
Drahthaspel
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband, Einziehdraht, Einziehsystem, Kabeldurchzieher, Kabeleinziehsystem, Spiralzieher, Unterflur-Kabeleinziehsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 397,92*
€ 454,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 398,03*
€ 454,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 400,87*
€ 459,81*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 434,36*
€ 495,79*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 428,61*
€ 498,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,82*
€ 541,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,26*
€ 538,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,01*
€ 509,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,96*
€ 497,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,03*
€ 473,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.