Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-35232674 Herst.-Nr.: 10086 EAN/GTIN: 9120045473957 |
| |
|
| | |
| Kabeleinziehsystem flex Kst 120m InstRohr 10086 Weitere Informationen: | | Ausführung: | flexibel | Einsatzbereich: | Installationsrohr | Länge: | 120 m m | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband, Einziehdraht, Einziehsystem, Kabeldurchzieher, Kabeleinziehsystem, Spiralzieher, Unterflur-Kabeleinziehsystem |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 522,08* | € 565,27* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 522,87* | € 565,80* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 522,84* | € 567,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 552,29* | € 599,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 526,14* | € 602,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|