Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Briefkastensysteme
>
Briefkastenset
>
Artikel
Kabeleinziehsystem flex RUNPOSTICKS Kst 10m UF-K 10020
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RUNPOTEC
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-35233558
Hersteller:
Runpotec
Herst.-Nr.:
10020
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Kabeleinziehsystem flex RUNPOSTICKS Kst 10m UF-K 10020
Weitere Informationen:
Ausführung:
flexibel
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Länge:
10 m m
Werkstoff:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Röhrenaal
,
Ziehdraht
,
Unterflurkanal
,
briefkasten zeitungsfach edelstahl
,
briefkasten zeitungsfach
,
runpotec kabeleinziehband
,
Einziehdraht
,
Einziehsystem
,
Kabeldurchzieher
,
Kabeleinziehsystem
,
Spiralzieher
,
Unterflur-Kabeleinziehsystem
Angebote
(38)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 108,10*
€ 124,35*
Lager 1498
1 Tag
65
pro Stück
€ 5,45*
ab € 110,39*
€ 127,32*
Lager 2478
1 Tag
65
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,27*
€ 127,89*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 111,85*
€ 128,81*
Lager 1886
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 113,25*
€ 129,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GF4.5 Glasfaser Ø 4,5 mm Profi-Set - 60m-Kabeleinziehhilfe für Rohr Ø 30 - 80 mm
Runpotec
10047
ab € 270,34*
Sonstiges
GF4.5 Glasfaser Ø 4,5 mm Profi-Set - 80m-Kabeleinziehhilfe für Rohr Ø 30 - 80 mm
Runpotec
10050
ab € 315,53*
Sonstiges
RP5 30m+GF4.5 Profi-Set Ø 4,5mm -60m-Profi Kabeleinziehgerät + Glasfaserstab
Runpotec
11120
ab € 324,43*
Sonstiges
RP5 ohne Meterzähler - 30m-Kabeleinziehband für Rohr-ID Ø 9-32 mm
Runpotec
10014
ab € 126,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen