Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehsystem starr Kst 1,1m Gitterrinne 20457


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-35233787
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     20457
EAN/GTIN:
     9120045474848
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinziehsystem starr Kst 1,1m Gitterrinne 20457
Weitere Informationen:
Ausführung:
starr
Einsatzbereich:
Gitterrinne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
1.1 m m
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Trageart:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gitterrinne, runpotec kabeleinziehband, kabeleinziehband, gitterrinne kunststoff, Einziehdraht, Einziehsystem, Kabeldurchzieher, Kabeleinziehsystem, Spiralzieher, Unterflur-Kabeleinziehsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,05*
€ 14,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,16*
€ 14,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,39*
€ 14,67*
€ 5,00*
ab € 10,62*
€ 14,99*
€ 3,90*
ab € 12,04*
€ 17,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.