Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten Kst 440x235x230mm 5811000391


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-35621874
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox kunststoff
Werkzeugkasten Kst 440x235x230mm 5811000391
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugkiste
Breite:
440 mm mm
Herausnehmbares Fach:
ja
Höhe:
235 mm mm
Mit Fachtrenner:
ja
Tiefe:
230 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, Lehrlingskoffer, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Meisterkoffer, Metalltransportkasten, Montagekoffer, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicekoffer, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.