| |
|
| Artikel-Nr.: 262-35621904 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer leer Kst 390x60x290mm 5854000391 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Koffer | Breite: | 390 mm mm | Höhe: | 60 mm mm | Mit Fachtrenner: | ja | Mit Schloss: | ja | Tiefe: | 290 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, pc werkzeugkoffer, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Metalltransportkasten, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche |
| | |
| |