Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø5mm SDSplus 5165mm f.Beton Geeignet für Stein SDSPLUSQUATTRICII5/100/165


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-40355795
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     549974
EAN/GTIN:
     4048962307108
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
fischer hammerbohrer
hammerbohrer
Hammerbohrer Ø5mm SDSplus 5165mm f.Beton Geeignet für Stein SDSPLUSQUATTRICII5/100/165
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
5 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
165 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
5 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 7,99*
ab € 3,82*
€ 5,58*
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 5,95*
6 Tage
27
€ 5,49*
ab € 4,11*
€ 5,97*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 4,30*
€ 6,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.