Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø6,5mm SDSplus 6,5165mm f.Beton Geeignet für Stein SDSPLUSQUATTRICII6,5/100/165


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-40355801
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     549975
EAN/GTIN:
     4048962307115
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
fischer hammerbohrer
hammerbohrer
Hammerbohrer Ø6,5mm SDSplus 6,5165mm f.Beton Geeignet für Stein SDSPLUSQUATTRICII6,5/100/165
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
6.5 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
165 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
6.5 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 7,99*
ab € 4,53*
€ 6,62*
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 7,20*
4 Tage
27
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,23*
1 Tag
30
€ 6,40*
ab € 5,12*
€ 7,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,14*
€ 13,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.