Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø6mm SDSplus 6115mm f.Beton Geeignet für Stein SDSPLUSQUATTRICII6/50/115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-40355887
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     549983
EAN/GTIN:
     4048962307191
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
fischer hammerbohrer
hammerbohrer
Hammerbohrer Ø6mm SDSplus 6115mm f.Beton Geeignet für Stein SDSPLUSQUATTRICII6/50/115
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
115 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
6 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 7,99*
ab € 3,63*
€ 5,27*
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 5,63*
8 Tage
27
€ 5,49*
ab € 3,87*
€ 5,65*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 4,07*
€ 5,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,29*
€ 10,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.