Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø5mm SDSplus 150210mm f.Beton Geeignet für Stein SDSPLUSIIPOINTER5/150/210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-40402383
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531757
EAN/GTIN:
     4048962211795
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Hammerbohrer Ø5mm SDSplus 150210mm f.Beton Geeignet für Stein SDSPLUSIIPOINTER5/150/210
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
5 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
210 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
150 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 7,99*
ab € 2,50*
€ 3,71*
7 Tage
27
€ 5,49*
ab € 2,73*
€ 4,04*
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 4,07*
1 Tag
30
€ 6,40*
ab € 2,82*
€ 4,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,01*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.