Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø6,5mm SDSplus 50110mm f.Beton Geeignet für Stein SDSPLUSIIPOINTER6,5/50/110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-40402482
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531770
EAN/GTIN:
     4048962211924
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Hammerbohrer Ø6,5mm SDSplus 50110mm f.Beton Geeignet für Stein SDSPLUSIIPOINTER6,5/50/110
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
6.5 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
110 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
50 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 7,99*
ab € 2,06*
€ 3,09*
7 Tage
27
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,45*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 2,35*
€ 3,49*
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 3,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.