Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø6,5mm SDSplus 250310mm f.Beton Geeignet für Stein SDSPLUSII6,5/250/310POINTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-40402529
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531774
EAN/GTIN:
     4048962211962
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Hammerbohrer Ø6,5mm SDSplus 250310mm f.Beton Geeignet für Stein SDSPLUSII6,5/250/310POINTER
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
6.5 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
310 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
250 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus 6,5mm, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 7,99*
ab € 4,57*
€ 6,70*
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 7,10*
1 Tag
20
€ 6,40*
ab € 5,02*
€ 7,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 8,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,02*
€ 12,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.