Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung REG 0-60V 800W 40A 200VA f.Reiheneinb Kurzschlussf SYSKONP800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SYSKON P800 | DC-Netzgerät / Konstanter, 800 W, 60 V / 40 A (K347A)
SYSKON P800 | DC-Netzgerät / Konstanter, 800 W, 60 V / 40 A (K347A)
SYSKON P800 | DC-Netzgerät / Konstanter, 800 W, 60 V / 40 A (K347A)
SYSKON P800 | DC-Netzgerät / Konstanter, 800 W, 60 V / 40 A (K347A)
Artikel-Nr.:
     262-41099407
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     K347A
EAN/GTIN:
     4012932124767
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
gleichstromversorgung 60v
Gleichstromversorgung REG 0-60V 800W 40A 200VA f.Reiheneinb Kurzschlussf SYSKONP800
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
0 - 60 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 60 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
800 W
Leistungsaufnahme:
200 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.089,72*
€ 4.294,63*
Frei Haus
ab € 4.202,48*
€ 4.401,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.549,61*
€ 4.769,80*
Frei Haus
ab € 4.811,13*
€ 5.025,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.875,89*
€ 5.090,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.090,47*
€ 6.057,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.058,43*
€ 6.019,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.933,93*
€ 5.871,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.879,05*
€ 5.806,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.875,89*
€ 5.802,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
3-PHASE CABLE
ab € 151,76*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
K384A
ab € 1.002,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.