Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Handleuchte 300lm 14,4-18V m.Schalt m.LM GLI18V-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-300 Professional
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-300 Professional
Artikel-Nr.:
     262-43289196
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06014A1100
EAN/GTIN:
     3165140876193
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
LED-Handleuchte 300lm 14,4-18V m.Schalt m.LM GLI18V-300
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Breite:
78 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Höhe/Tiefe:
163 mm
Kabellänge:
0 m
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
116 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
14.4 - 18 V V
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe 300lumen, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte, Gummi-Handlampe, Gummi-Hängeleuchte, Gummileuchte, Hängeleuchte, Leuchte, Leuchtstofflampen-Handleuchte
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
€ 5,90*
ab € 42,62*
€ 51,60*
10 Tage
5
€ 4,95*
ab € 42,89*
€ 51,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,75*
€ 52,70*
€ 8,95*
ab € 43,30*
€ 53,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,25*
€ 54,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.