Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungssucher 50cm Fehlersuchgerät C.A6681


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 6681 LOCAT-N Leitungssuchgerät
C.A 6681 LOCAT-N Leitungssuchgerät
C.A 6681 LOCAT-N Leitungssuchgerät
C.A 6681 LOCAT-N Leitungssuchgerät
C.A 6681 LOCAT-N Leitungssuchgerät
Artikel-Nr.:
     262-43354184
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01141626
EAN/GTIN:
     3760171417911
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Leitungssucher 50cm Fehlersuchgerät C.A6681
Weitere Informationen:
Akustisches Signal:
ja
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
ja
Leitungssortier-Funktion:
ja
Max. Erkennungstiefe Metall:
2000 mm
Max. Erkennungstiefe stromführende Leitung:
500 mm
Max. Suchtiefe:
50 cm cm
Zur Suche von Kunststoff:
ja
Zur Suche von Metall:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Sicherungfinder, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, bananenstecker kabel 2m, kabelader prüfgerät, chauvin arnoux leitungssucher, Adernidentifizierer, Adernsortierer, Elektronischer Leitungs- und Metallsucher, Kabeldetektor, Kabelidentifizierer, Kabelortungsgerät, Kabelsortierer, Kabelsuchgerät, Leitungs- und Metallsucher, Leitungsdetektor, Leitungsfinder, Leitungsidentifizierer, Leitungssortierer, Leitungssucher/-sortierer, Leitungssucher-Set, Messgerät, Metalldetektor, Metall-Ortungsgerät, Metallsucher, Metallsuchgerät, Sucher, Suchgerät, Suchwerkzeug, Wasserleitungssucher, Wasserleitungssuchgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 324,16*
€ 371,37*
Frei Haus
ab € 333,65*
€ 371,38*
Frei Haus
ab € 324,45*
€ 373,06*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 364,75*
€ 404,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 363,59*
€ 405,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,06*
€ 482,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,62*
€ 479,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,42*
€ 470,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,78*
€ 461,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,59*
€ 432,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102026
ab € 15,74*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295268
ab € 50,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.