Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage LM m.Magnet 80ASM 150cm Stabila 6601058315


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 150 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 150 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper...
Logo
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 150 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 150 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 150 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 150 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 150 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 150 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper...
Artikel-Nr.:
     262-43406258
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005069191825
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage LM m.Magnet 80ASM 150cm Stabila 6601058315
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 74,00*
€ 84,99*
2 Tage
17
€ 5,45*
ab € 74,28*
€ 85,07*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 74,09*
€ 85,46*
€ 5,00*
ab € 80,54*
€ 92,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,89*
€ 116,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18987
ab € 40,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.