Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Halbschuh 644230, S3,ESD,SRC, Gr. 45 6603039915
Menge:
Paar
Produktinformationen:
ISM Heinrich Krämer
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-43456239
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
6603039915
EAN/GTIN:
4051428057165
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh 644230, S3,ESD,SRC, Gr. 45 6603039915
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd-sicherheitsschuhe 45 s3
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
9 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,62*
€ 89,49*
Lager 8774
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 75,65*
€ 89,50*
Lager 260
6 Tage
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 76,36*
€ 90,80*
Lager 1955
7 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 75,69*
€ 92,09*
Lager 262
pro Paar
€ 5,95*
ab € 126,76*
€ 148,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 148,73*
€ 176,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,94*
€ 174,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 139,33*
€ 165,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 134,30*
€ 159,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 126,76*
€ 150,84
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 63,38* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albatros Einlegesohle COMFIT® AIR FUßBETT - 204750 - Größe: 45
ISM
204750200000045
ab € 5,32*
Zubehör
Albatros Einlegesohle COMFIT®RELAX MEMORY FOAM FUßBETT - 204800 - Größe: 45
ISM
204800500000045
ab € 5,32*
Zubehör
Albatros Einlegesohle EVERCUSHION CUSTOM FIT HIGH - 204850 - Größe: 45
ISM
204850700000045
ab € 6,77*
Zubehör
Albatros Einlegesohle EVERCUSHION CUSTOM FIT LOW - 204850 - Größe: 45
ISM
204850500000045
ab € 6,77*
Zubehör
Albatros Einlegesohle EVERCUSHION CUSTOM FIT MID - 204850 - Größe: 45
ISM
204850600000045
ab € 6,77*
Zubehör
PUMA Einlegesohle evercushion® PLUS footbed - 204510 - Größe: 45
ISM
204510500000045
ab € 9,84*
Zubehör
PUMA Einlegesohle evercushion® pro footbed - 204500 - Größe: 45
ISM
204500200000045
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen