| |
|
| Artikel-Nr.: 262-43471522 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784298506 |
| |
|
| | |
| DIN 912 8.8 galZn M6x10 HP E-NORMpro 6606006810 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, zylinderschraube iso 4762 m6 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,013* | € 0,0184* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 8,50* | ab € 0,0149* | € 0,021* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,79* | ab € 0,0191* | € 0,0268* | | | | | | | | 500 | | € 9,80* | ab € 0,0236* | € 0,0325* | | | | Lager 262 | | | | 500 | | € 5,95* | ab € 0,05368* | € 0,07038* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 35,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|