Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feststoffmine graphit L=160mm rundspitz 213150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-45849800
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     213150
EAN/GTIN:
     4021104131502
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bohrloch Pen
Bohrlochmarker
Tieflochmarker
Feststoffmine graphit L=160mm rundspitz 213150
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feststoffmine
Farbe:
Graphit | grau
Länge:
160 mm
Mit Clip:
ja
Spitzenform:
rundspitz
Weitere Suchbegriffe: bohrlochmarker graphit, bohrloch pen, tieflochmarker graphite, Beschriftungsstift, Bezeichnungsstift, Faserschreiber, Filzstift, Kreide, Marker, Markierungskreide, Markierungsstift, Schreiber, Signierkreide, Stift, Zackbandstreifen-Zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 4,99*
ab € 8,50*
€ 12,70*
2 Tage
67
€ 6,40*
ab € 8,49*
€ 12,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 12,79*
€ 5,00*
ab € 8,57*
€ 12,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 488,97*
€ 541,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,42*
€ 644,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,48*
€ 627,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,58*
€ 592,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,06*
€ 586,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 489,01*
€ 581,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 488,97*
€ 581,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
212152
ab € 8,22*
Sonstiges
Cimco
212154
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.