Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M10 FHBII-ALINJECTM10X95/10A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-46513755
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539916
EAN/GTIN:
     4048962272963
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange
Ankerstange M10 FHBII-ALINJECTM10X95/10A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
125 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, Injektionsanker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,99*
€ 87,97*
1 Tag
60
€ 6,40*
ab € 70,58*
€ 88,31*
2 Tage
60
€ 6,40*
ab € 85,42*
€ 104,79*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 90,385*
€ 110,515*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,7639*
€ 154,4639*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,4639*
€ 183,81204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,1339*
€ 182,22934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,6639*
€ 172,15004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,0639*
€ 163,10604
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,7639*
€ 152,03904
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,77639* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.