Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FHBII-ALINJECTM16X125/30A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-46513816
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539922
EAN/GTIN:
     4048962273021
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
ankerstange fischer m16
Ankerstange M16 FHBII-ALINJECTM16X125/30A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
180 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m16, Injektionsanker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
10
€ 6,40*
ab € 14,476*
€ 17,636*
1
€ 5,90*
ab € 13,71*
€ 19,49*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,75*
€ 20,45*
3 Tage
600
10
€ 6,40*
ab € 17,02*
€ 20,60*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 25,25564*
€ 30,34564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,34564*
€ 36,11131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76564*
€ 34,23111
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25564*
€ 30,05421
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 303,4564* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.