Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FHBII-ALINJECTM16X125/60A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-46513823
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539923
EAN/GTIN:
     4048962273038
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange
Ankerstange M16 FHBII-ALINJECTM16X125/60A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
210 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, Injektionsanker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
10
€ 6,40*
ab € 15,546*
€ 18,996*
1
€ 4,90*
ab € 14,83*
€ 21,06*
7 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 17,67*
€ 22,35*
3 Tage
200
10
€ 6,40*
ab € 18,677*
€ 22,617*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 27,76488*
€ 33,47488*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,47488*
€ 39,83511
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81488*
€ 37,85971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76488*
€ 33,04021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 334,7488* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.