Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FHBII-ALINJECTM16X160/30A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-46513830
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539925
EAN/GTIN:
     4048962273045
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange
Ankerstange M16 FHBII-ALINJECTM16X160/30A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
215 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, Injektionsanker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 186,35*
€ 227,53*
2 Tage
90
€ 6,40*
ab € 193,68*
€ 229,64*
Frei Haus
ab € 225,494*
€ 262,614*
3 Tage
90
€ 6,40*
ab € 232,99*
€ 271,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 348,2999*
€ 392,7399*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 392,7399*
€ 467,36048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 386,1999*
€ 459,57788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 363,7299*
€ 432,83858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 358,3299*
€ 426,41258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 348,2999*
€ 414,47688
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 34,82999* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.