Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stableuchte Akku aufladb bl Kst m.LM GLI12V-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Lampe GLI 12V-300 Professional
Bosch Akku-Lampe GLI 12V-300 Professional
Artikel-Nr.:
     262-46595218
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06014A1000
EAN/GTIN:
     3165140876179
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
LED-Stableuchte Akku aufladb bl Kst m.LM GLI12V-300
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
0
Aufladbar:
ja
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku
Gehäusefarbe:
blau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
332 mm mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 29,41*
€ 37,07*
6 Tage
100
1
€ 5,90*
ab € 34,77*
€ 43,36*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 35,75*
€ 44,53*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 36,46*
€ 45,48*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 37,88*
€ 47,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06014A0000
ab € 51,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.