Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgeräte-Adapter sw 4mm PVC 16A CAT.IV Polyvinylchlorid (PVC) DAA-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HT
HT
Artikel-Nr.:
     262-46630216
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2002900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee messadapter
Messgeräte-Adapter sw 4mm PVC 16A CAT.IV Polyvinylchlorid (PVC) DAA-16
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Ausführung:
Adapter
Farbe:
schwarz
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
415 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Set-Ausführung:
ja
Stecktechnik:
4mm
Strombelastbarkeit:
16 A A
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker ht, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 101,45*
€ 125,52*
Frei Haus
ab € 101,38*
€ 125,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,32*
€ 134,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,36*
€ 145,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,51*
€ 145,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.