Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgeräte-Adapter sw 4mm PVC 32A CAT.IV Polyvinylchlorid (PVC) DAA-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2002950 | DAA-32 CEE-32A Messadapter (CEE 5 Pol Stecker mit 5 Anschlussbuchsen)
2002950 | DAA-32 CEE-32A Messadapter (CEE 5 Pol Stecker mit 5 Anschlussbuchsen)
Artikel-Nr.:
     262-46630223
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2002950
EAN/GTIN:
     4260173661637
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
CEE-Stecker
cee-stecker 32a
cee messadapter
Messgeräte-Adapter sw 4mm PVC 32A CAT.IV Polyvinylchlorid (PVC) DAA-32
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Ausführung:
Adapter
Farbe:
schwarz
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
415 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Set-Ausführung:
ja
Stecktechnik:
4mm
Strombelastbarkeit:
32 A A
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker ht, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 130,66*
€ 161,24*
Frei Haus
ab € 132,42*
€ 162,76*
Frei Haus
ab € 137,74*
€ 174,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,95*
€ 174,80*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 153,91*
€ 188,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.