Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Amperemeter
>
Zangenamperemeter
>
Artikel
Zangenstromwandler gr PVC 1000A CAT.III Polyvinylchlorid (PVC) HT96U
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HT Instruments GmbH
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-46630285
Hersteller:
HT Instruments
Herst.-Nr.:
1003560
EAN/GTIN:
8033100184938
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Zangenstromwandler gr PVC 1000A CAT.III Polyvinylchlorid (PVC) HT96U
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zangenstromwandler
Farbe:
grau
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Strombelastbarkeit:
1000 A A
Zubehör:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
ht strommeßzange
,
stromzangen adapter
,
stromzange 1a
,
Abgreifklemme
,
Anschlusskabel
,
Ergänzungskomponente für Messgerät
,
Ergänzungsmaterial für Messgerät
,
Messleitung
,
Messleitung für Mulitmeter
,
Messleitungsverbinder
,
Messzubehör
,
Multimeter-Messleitung
,
Prüfspitze
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 276,62*
€ 315,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 278,64*
€ 315,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 277,39*
€ 318,08*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,29*
€ 339,07*
Lager 269
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,63*
€ 365,91*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,57*
€ 375,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,33*
€ 372,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,64*
€ 331,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Digitales Multimeter TRMS mit RCD und Schleifenwiderstandsprüfung
HT Instruments
1004050
ab € 369,18*
Sonstiges
Digitales Multimeter TRMS und VDE 0100-Tester
HT Instruments
1004060
ab € 385,36*
Sonstiges
Installationstester mit Auto-Sequenz, RCD TYP B, inkl. EVSE Prüfablauf, Wi-Fi
HT Instruments
1011250
ab € 1.062,61*
Sonstiges
Messgerät für PV Anlagen sowie PV Module & Strings
HT Instruments
1008685
ab € 3.702,87*
Sonstiges
Photovoltaik-Installationstester gemäß VDE 0126-23 ( EN 62446) bis 15ADC
HT Instruments
1009501
ab € 1.051,84*
Sonstiges
VDE 0100 Installationstester mit Touchscreen
HT Instruments
1010200
ab € 1.215,27*
Sonstiges
VDE0100 Tester - CAT IV 600V mit TRMS Multimeterfunktion
HT Instruments
1010680
ab € 316,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen