Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter digi auto 600VAC1mV 34MOhm DurchgangsprüfungDiodentest HT12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-46630476
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009180
EAN/GTIN:
     8033772793766
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter digi auto 600VAC1mV 34MOhm DurchgangsprüfungDiodentest HT12
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Durchgangsprüfung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Frequenzmessung:
ja
Kleinste Auflösung Frequenz:
1 Hz
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,001 mV
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Frequenzmessbereich:
300 kHz
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V V
Max. Strommessbereich AC:
60 A A
Max. Strommessbereich DC:
60 A A
Max. Strommessbereich, AC/DC:
60 A
Max. Widerstandsmessbereich:
34 MOhm. MOhm
Maßstabseinteilung logarithmisch:
ja
Messbereichswahl:
automatisch
Messkreiskategorie:
CAT III
Messprinzip:
mittelwertbildend
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Relative Messgenauigkeit:
1.5 %
Schutzart (IP):
IP20
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, ht multimeter, multimeter, strommesszangen 100ma, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Ohmmeter, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,62*
€ 134,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,86*
€ 134,04*
Frei Haus
ab € 115,52*
€ 137,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,20*
€ 158,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 134,59*
€ 158,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1003230
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.