Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenstromwandler gr PVC 200A CAT.IV Polyvinylchlorid (PVC) HT4005K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1009330 | HT4005K Stromwandler 200A AC
1009330 | HT4005K Stromwandler 200A AC
Artikel-Nr.:
     262-46630490
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009330
EAN/GTIN:
     8033772793803
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Zangenstromwandler gr PVC 200A CAT.IV Polyvinylchlorid (PVC) HT4005K
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zangenstromwandler
Farbe:
grau
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Strombelastbarkeit:
200 A A
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, stromzangen adapter, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 240,61*
€ 278,88*
Frei Haus
ab € 241,75*
€ 279,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,29*
€ 298,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,23*
€ 321,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 279,26*
€ 321,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,35*
€ 382,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,46*
€ 381,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,15*
€ 366,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,26*
€ 332,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.