Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgerät DIN VDE 0113 graphisch Grenzwert 0,01-999MOhm Differenzstrom FULLTEST3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FULLTEST3 | Maschinentester / Anlagenprüfgerät VDE 0113 / EN60204-1 (1009650)
FULLTEST3 | Maschinentester / Anlagenprüfgerät VDE 0113 / EN60204-1 (1009650)
FULLTEST3 | Maschinentester / Anlagenprüfgerät VDE 0113 / EN60204-1 (1009650)
FULLTEST3 | Maschinentester / Anlagenprüfgerät VDE 0113 / EN60204-1 (1009650)
FULLTEST3 | Maschinentester / Anlagenprüfgerät VDE 0113 / EN60204-1 (1009650)
Artikel-Nr.:
     262-46630605
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009650
EAN/GTIN:
     8033772798235
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
ht gerätetester
Prüfgerät DIN VDE 0113 graphisch Grenzwert 0,01-999MOhm Differenzstrom FULLTEST3
Weitere Informationen:
Anzeige:
graphisch
Differenzstrom:
ja
Druckeranschluss:
ja
Grenzwertanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.01 - 999 MOhm. MOhm
Leistungsmessung:
ja
Messwertspeicher:
ja
Prüfung nach IEC/EN 60204:
ja
Prüfung nach IEC/EN 60598:
ja
Prüfung nach IEC/EN 61439:
ja
Restspannungsmessung:
ja
Schleifenimpedanzmessung:
ja
Schnittstelle:
ja
Schutzleiterwiderstandsmessung:
ja
Spannungsprüfung (Hochspannungsprüfung):
ja
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Maschinenprüfer, Maschinentester, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät DIN VDE 0113/EN 60204, Messgerät VDE, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0113, Multitester PC, PC-Multitester, Prüfgerät, Prüfgerät DIN VDE 0113/EN 60204, Prüfgerät für BGV A2 Prüfungen, Prüfgerät für BGV A4 Prüfungen, Prüfgerät für ortsfeste Geräte, Prüfgerät nach DIN VDE 0113, Prüf-Messgerät, Tester, Testgerät, Testgerät für BGV A2 Prüfungen, Testgerät für ortsfeste Geräte, Testgerät für VBG4 Prüfungen, VDE 0113-Prüfgerät, VDE 0701/0702 Multitester, VDE EN 60204-Prüfgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.448,89*
€ 3.675,17*
Frei Haus
ab € 3.559,05*
€ 3.675,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.660,28*
€ 3.777,63*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.824,20*
€ 3.943,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.844,09*
€ 3.963,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.777,63*
€ 4.495,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.760,63*
€ 4.475,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.691,17*
€ 4.392,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.660,28*
€ 4.355,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1010530
ab € 229,08*
Zubehör
HT Instruments
1009850
ab € 192,62*
Zubehör
HT Instruments
1003250
ab € 262,22*
Zubehör
HT Instruments
1003240
ab € 192,72*
Zubehör
HT Instruments
1010500
ab € 165,32*
Zubehör
HT Instruments
1009875
ab € 315,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.