Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter digi man 600VAC100mV 2MOhm ADC0,01mA DurchgangsprüfungDiodentest HT25N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-46630681
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Multimeter digi man 600VAC100mV 2MOhm ADC0,01mA DurchgangsprüfungDiodentest HT25N
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Durchgangsprüfung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,01mA | 1 µA
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
100 mV
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V V
Max. Strommessbereich DC:
10 A A
Max. Widerstandsmessbereich:
2 MOhm. MOhm
Maßstabseinteilung logarithmisch:
ja
Messbereichswahl:
manuell
Messkreiskategorie:
CAT III
Messprinzip:
mittelwertbildend
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Relative Messgenauigkeit:
0.7 %
Schutzart (IP):
IP20
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, ht multimeter, batterieprüfgeräte, multimeter catiii, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Ohmmeter, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 34,24*
€ 45,63*
€ 4,00*
ab € 34,48*
€ 45,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,21*
€ 49,10*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 39,67*
€ 52,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,92*
€ 52,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.