Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenmessgerät graph auto UC ACVAC Echteffektivwertmessung (TRMS) DCVDC HT9020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-46630810
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010350
EAN/GTIN:
     8033100183597
Suchbegriffe:
Vielfachmesszange
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Zangenmessgerät graph auto UC ACVAC Echteffektivwertmessung (TRMS) DCVDC HT9020
Weitere Informationen:
Anzeige:
graphisch
Durchgangsprüfung:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Frequenzmessung:
ja
Leistungsmessung:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Mehrfachanzeige:
ja
Messbereichswahl:
automatisch
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messwertspeicher:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Schnittstelle:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsmessung, AC:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/AC:
0.01 - 1000 A A
Strommessbereich/DC:
0.01 - 1000 A A
Widerstandsmessbereich:
ja
Zangenöffnung:
45 mm mm
Weitere Suchbegriffe: ht strommeßzange, strommesszangen, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 312,06*
€ 351,89*
Frei Haus
ab € 303,05*
€ 352,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 325,15*
€ 365,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,65*
€ 394,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 349,94*
€ 394,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,76*
€ 469,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,53*
€ 465,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,37*
€ 440,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,26*
€ 433,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,94*
€ 416,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1010660
ab € 16,19*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.