Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-48735230 Herst.-Nr.: 10135 EAN/GTIN: 9120045475654 |
| |
|
| | |
| Walzengestell Ø1000x670mm 215kg PRO670 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Walzengestell | Max. Kabeltrommelbreite: | 670 mm mm | Max. Kabeltrommeldurchmesser: | 1000 mm mm | Tragfähigkeit: | 215 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abroller, Abrollwagen, Coilcart, Kabelabspuler, Kabelring-Abroller, Kabelringabspuler, Kabeltrommel-Abroller, Mini-Rollschiene, Ringabwickler, Rollschiene |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 181,90* | € 204,71* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,04* | € 206,01* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,32* | € 208,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,09* | € 209,03* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 191,07* | € 213,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|