Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehsystem flex Kst 120m 20621


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-48735582
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     20621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinziehsystem flex Kst 120m 20621
Weitere Informationen:
Ausführung:
flexibel
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
8 mm
Bruchlast:
1100 kg
Farbe:
schwarz
Länge:
120 m m
Materialstärke des Einziehdrahts:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband, Einziehdraht, Einziehsystem, Kabeldurchzieher, Kabeleinziehsystem, Spiralzieher, Unterflur-Kabeleinziehsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,85*
€ 129,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 108,18*
€ 132,88*
Frei Haus
ab € 110,65*
€ 135,87*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,01*
€ 140,00*
Frei Haus
ab € 115,56*
€ 141,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.