| |
|
| Artikel-Nr.: 262-49250749 Herst.-Nr.: 106652 EAN/GTIN: 4021103004197 |
| |
|
| | |
| Presszange akku-hydr 395m versch.Eins 6-300qmm Mit automatischem Rücklauf 106652 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Presswerkzeug komplett | Ausführung/Betätigung: | akku-hydraulisch | Einsätze auswechselbar: | ja | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Länge: | 395 mm | Mit automatischem Rücklauf: | ja | Pressform: | universal (Wechseleinsätze) | Presskraft: | 62 - 62 kN | Querschnitt: | 6 - 300 mm² | Zykluszeit: | 2 - 5 s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Akku-Presswerkzeug, Akkupresswerkzeug, Hydraulischer Presskopf, Presskopf hydraulisch, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, cimco presszange, akku-kartuschenpistole, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.600,93* | € 1.683,69* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.710,04* | € 1.792,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.731,57* | € 1.814,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.734,12* | € 1.826,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.762,30* | € 1.844,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|