| |
|
| Artikel-Nr.: 262-49250770 Herst.-Nr.: 106664 EAN/GTIN: 4021103004234 |
| |
|
| | |
| Presszange akku-hydr 445m 11,5-35qmm Mit automatischem Rücklauf 106664 Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | akku-hydraulisch | Länge: | 445 mm | Mit automatischem Rücklauf: | ja | Presskraft: | 43 - 43 kN | Querschnitt: | 11.5 - 35 mm² | Zykluszeit: | 8 - 12 s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, hydraulische Sicherheitsschneidanlage, hydraulischer Sicherheitsschneider, cimco presszange, dornpresszange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2.461,47* | € 2.532,41* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.625,06* | € 2.697,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.676,36* | € 2.749,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.703,39* | € 2.776,33* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.853,24* | € 2.927,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|